メッシュラック用サイドネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合(奥行450mm)1枚 注文コード37321514 品番MES-G1138
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 適合(奥行450mm)1枚 トラスコ品番256-6338 材質スチール 質量(kg)1.3 摘要奥行450用 高さ(mm)1100 奥行(mm)387 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
注意
※奥行、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37321532
2022-05-16
用途:
スチールラック側面に取り付け
サービス業

奥行45cm・高さ150cmのスチールラック側面に取り付けました。
長さは140cmを選びました。
幅も長さも弊社で設置されているラックにピッタリでした。

対象商品:
37321523
2020-02-05
用途:
商品棚に取り付け
卸売・小売業

素材がしっかりしていて、多少のことでは変形しないので、安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
37321532
2017-05-31
用途:
壁にかけて物を吊るす
個人のお客様

商品の太さもありしっかりとして良い物です。メッキの質も厚さがありそうで良さそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする