TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
スチール製メッシュラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
605
奥行(mm)
305
高さ(mm)
923
注文コード
37321593
品番
TME-3233
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
605×305×923
棚段数
3
トラスコ品番
299-5786
質量(kg)
8.8
色
シルバー
高さ(mm)
923
奥行(mm)
305
間口(mm)
605
組立時間
1人30分
棚段数(段)
3
有効間口(mm)
529