スチール製メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)905 奥行(mm)305 高さ(mm)923 注文コード37321611 品番TME-3333
参考基準価格(税別)¥21,470 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は間口・奥行・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×923 棚段数3 トラスコ品番299-5808 質量(kg)18.5 シルバー 高さ(mm)923 奥行(mm)305 間口(mm)905 組立時間1人30分 棚段数(段)3 有効間口(mm)829

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする