TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
スチール製メッシュラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
605
奥行(mm)
457
高さ(mm)
1228
注文コード
37321636
品番
TME-4243
参考基準価格(税別)
¥22,240
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
605×457×1228
棚段数
3
トラスコ品番
299-5841
質量(kg)
12.4
色
シルバー
高さ(mm)
1228
奥行(mm)
457
間口(mm)
605
組立時間
1人30分
棚段数(段)
3
有効間口(mm)
529