TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用ディバイダー
メッシュラック用デバイダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
奥行(mm)
450
注文コード
37321663
品番
MD-450
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
奥行
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
450
高さ(mm)
207
用途
棚板上の商品や部品等の仕分けに。
適合
奥行450用
トラスコ品番
256-6036
質量(g)
500