MEH-43S メッシュラック用ハーフ棚板 TRUSCO 37321672 MEH-43S メッシュラック用ハーフ棚板 TRUSCO 37321672

メッシュラック用ハーフ棚板

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)1205 注文コード37321672 品番MEH-43S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1205 奥行(mm)270 仕様スチールメッシュタイプ トラスコ品番256-6133 質量(kg)3.4 シルバー 均等荷重(kg)20/段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする