メッシュラック用バックネット

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用) 注文コード37321733 品番MES-S1490
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
用途背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 適合メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用) トラスコ品番256-6460 材質スチール 幅(mm)837 質量(kg)3.2 高さ(mm)1400 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
注意
※間口、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37321681
2017-08-14
用途:
水槽照明をつるすためのネットとして使用
不動産業

本来の用途ではありませんが、アンカーボルトで天井に4点で固定して、これに観賞魚用照明をつるします。電源スィッチはこのネットの上にのせて使用しています。ネット近くにコンセントを増設したので、水槽照明用として役に立っています。
100円均一ネットよりも、丈夫でしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37321706
2018-04-28
用途:
両側にツッパリ棒を付けて窓枠に付けた
サービス業

他の商品より軽いので良いと思い購入しました。お値段がもう少し安ければありがたいのですが。

対象商品:
37321724
2017-07-01
用途:
看板の取り付け
個人のお客様

物は線径も太く作りはしっかりしています。その分重さは有りますが
丈夫に出来ていると思います。100円ショップの製品とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする