メッシュガードパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合間口600用 トラスコ品番256-6249 注文コード37321751 品番MES-GP0630
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)610 高さ(mm)300 用途背面のこぼれ止め用。 適合間口600用 トラスコ品番256-6249 質量(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする