TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
メッシュガードパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
間口600用
トラスコ品番
256-6257
注文コード
37321767
品番
MES-GP0645
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
610
高さ(mm)
450
用途
背面のこぼれ止め用。
適合
間口600用
トラスコ品番
256-6257
質量(kg)
0.9