MEH-33S メッシュラック用ハーフ棚板 TRUSCO 37321803 MEH-33S メッシュラック用ハーフ棚板 TRUSCO 37321803

メッシュラック用ハーフ棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)905 注文コード37321803 品番MEH-33S
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)905 奥行(mm)270 仕様スチールメッシュタイプ トラスコ品番256-6125 質量(kg)2.6 シルバー 均等荷重(kg)20/段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする