MES-R メッシュラック支柱用連結金具 TRUSCO 37321812 MES-R メッシュラック支柱用連結金具 TRUSCO 37321812 MES-R メッシュラック支柱用連結金具 TRUSCO 37321812

メッシュラック支柱用連結金具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37321812 品番MES-R
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
用途棚の支柱を連結用。 仕様Φ25.4mm支柱用 トラスコ品番256-6150 材質スチール 質量(g)60 奥行(mm)13 間口(mm)20 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37321812
2023-04-30
用途:
旧リネットに使用
農・林・水産業

締め付けネジをドライバー7なしで締め付けれる方法考えてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
37321812
2022-09-20
用途:
メタルラックの固定
教育・研究機関

簡易な部品ですが、メタルラックをしっかり固定することができました。
取付もねじを回すだけで簡単にできました。

対象商品:
37321812
2022-01-24
用途:
物干しの連結
製造業

物干しを縦に連結したかったので買ってみました。目的を果たせて満足してます。

対象商品:
37321812
2021-05-29
用途:
耐震性能向上
その他業種

耐震対策として室内のメタルラックをステー等で壁面に固定したのですが
固定しづらいラックを他のラックとこちらの商品でつなぐことで
倒れない程度の強度を得ることができました。
1個単位で販売しているのも良心的です。

1人が参考にしています
対象商品:
37321812
2020-10-17
用途:
メタルラック同士の固定
岡町たかの整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても装着しやすくメタルラック同士の固定にかなりの安定感が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする