MD-600 メッシュラック用デバイダー TRUSCO 37321837 MD-600 メッシュラック用デバイダー TRUSCO 37321837

メッシュラック用デバイダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 奥行(mm)600 注文コード37321837 品番MD-600
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は奥行など3種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)600 高さ(mm)207 用途棚板上の商品や部品等の仕分けに。 適合奥行600用 トラスコ品番256-6044 質量(g)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする