TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メッシュラック木製棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37321846
品番
MEW-44S
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1192
奥行(mm)
442
仕様
木製パネルタイプ
トラスコ品番
256-5951
質量(kg)
6.7
色
木目調
均等荷重(kg)
50/段