TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メッシュラック木製棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37321864
品番
MEW-36S
参考基準価格(税別)
¥15,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅(mm)
892
奥行(mm)
594
仕様
木製パネルタイプ
トラスコ品番
256-5943
質量(kg)
6.6
色
木目調
均等荷重(kg)
50/段