TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
メッシュガードパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
間口900用
トラスコ品番
256-6265
注文コード
37321873
品番
MES-GP0930
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
910
高さ(mm)
300
用途
背面のこぼれ止め用。
適合
間口900用
トラスコ品番
256-6265
質量(kg)
1