メッシュラック用ワゴンハンドルW450

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37321882 品番MES-H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ワゴン用ハンドル。 適合奥行450用 トラスコ品番256-6141 質量(g)600 ハンドル寸法(mm)450×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする