メッシュラック用メッシュ棚板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37321916 品番 MES-34S
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
幅(mm)905 奥行(mm)457 付属品ABS樹脂製スリーブ4組 トラスコ品番512-4590 材質スチール 質量(kg)5.5 シルバー 均等積載量(kg/段)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37321785
2022-05-10
用途:
車のトランクのかさ上げ

ジープラングラーの荷室のかさ上げに使用しています。
このサイズが地元のホームセンターには売っていなかったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする