TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メッシュラック用メッシュ棚板
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37321925
品番
MES-33S
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
幅(mm)
905
奥行(mm)
305
付属品
ABS樹脂製スリーブ4組
トラスコ品番
512-4573
材質
スチール
質量(kg)
5
色
シルバー
均等積載量(kg/段)
250