TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用サイドバー
メッシュラック用三方フックバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
スチール
トラスコ品番
256-6087
注文コード
37321952
品番
MFB-36S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
600
トラスコ品番
256-6087
質量(kg)
1.9
幅(cm)
90
用途
足元の広がりを防止用。
付属品
ABS樹脂製スリーブ4組
材質
スチール
高さ(mm)
40
間口(mm)
900
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
梱包数
1本
パイプ径(Φmm)
25.4