MFB-44S メッシュラック用三方フックバー TRUSCO 37321977 MFB-44S メッシュラック用三方フックバー TRUSCO 37321977

メッシュラック用三方フックバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質スチール トラスコ品番256-6109 注文コード37321977 品番MFB-44S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)450 トラスコ品番256-6109 質量(kg)1.8 幅(cm)120 用途足元の広がりを防止用。 付属品ABS樹脂製スリーブ4組 材質スチール 高さ(mm)40 間口(mm)1200 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 梱包数1本 パイプ径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする