TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用ポール
メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37321995
品番
MES-1200N
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
1228
用途
メッシュラック用の支柱として。
仕様
ねじ切り仕様
トラスコ品番
256-5781
質量(kg)
1
ねじ
下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
支柱寸法(径×長さL)(mm)
25.4×1228
ポール径(Φmm)
25.4