MES-300J 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO 37322013 MES-300J 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO 37322013 MES-300J 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO 37322013 MES-300J 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO 37322013

支柱(継ぎ足し仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37322013 品番 MES-300J
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
ポール径(Φmm)25.4 長さ(mm)309 用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。 仕様継ぎ足し仕様 トラスコ品番256-5820 質量(g)230 ねじめねじ×おねじ 支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×309
注意
※支柱の強度が低下しますので、継ぎ足しは1回限り最大高さ2100mmまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする