TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用ポール
支柱(継ぎ足し仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37322022
品番
MES-450J
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポール径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
462
用途
メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。
仕様
継ぎ足し仕様
トラスコ品番
256-5838
質量(g)
350
ねじ
めねじ×おねじ
支柱寸法(径×長さL)(mm)
25.4×462
注意
※支柱の強度が低下しますので、継ぎ足しは1回限り最大高さ2100mmまでです。