TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メッシュラック木製棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37322056
品番
MEW-34S
参考基準価格(税別)
¥11,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
幅(mm)
892
奥行(mm)
442
仕様
木製パネルタイプ
トラスコ品番
256-5935
質量(kg)
5.2
色
木目調
均等荷重(kg)
50/段