TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用部品
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
3方向ジョイント
トラスコ品番
282-1222
注文コード
37322065
品番
TJ-1-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質/仕上
スチール
表面処理:黒メッキ仕上げ
タイプ
3方向ジョイント
質量(g)
160
トラスコ品番
282-1222
材質
スチール
質量(kg)
0.16
表面処理
黒メッキ仕上げ
梱包数
1個
表面抵抗値(Ω)
10
5