TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック用部品・オプション用部品
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
4方向ジョイント
トラスコ品番
282-1303
注文コード
37322083
品番
TJ-9-D
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質/仕上
スチール
表面処理:黒メッキ仕上げ
タイプ
4方向ジョイント
質量(g)
240
トラスコ品番
282-1303
材質
スチール
質量(kg)
0.24
表面処理
黒メッキ仕上げ
梱包数
1個
表面抵抗値(Ω)
10
5