M1.5-4334B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 37322126 M1.5-4334B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 37322126 M1.5-4334B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 37322126 M1.5-4334B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 37322126

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)860 奥行(mm)304 注文コード37322126 品番M1.5-4334B
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は間口・奥行・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
グレー 棚段数(段)4 間口(mm)860 奥行(mm)304 高さ(mm)1206 棚板内寸・間口(mm)816 質量(kg)18.8 トラスコ品番508-4474 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1206 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×1206 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)304 外寸法・間口(mm)860
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする