TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37322354
品番
CUD-M2-600-150
参考基準価格(税別)
¥21,940
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
色
ネオグレー
トラスコ品番
352-6003
質量(kg)
6.3
タイプ
M2型専用・奥行600mm
最大積載量(kg)
500/台以内
取付ピッチ(mm)
(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
注意
※キャスターを取り付けてご使用の場合は、耐荷重(ご使用になられるキャスター許容荷重×4×0.8)を計算してご使用ください。