中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番506-4422 注文コード37322503 品番M5-T35S
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。

奥行(mm)450 ネオグレー 棚板調整ピッチ(mm)25 用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。 トラスコ品番506-4422 材質スチール 幅(mm)840 質量(kg)8.3 適合サイズ(mm)間口900×奥行471 最大積載荷重(kg)2500/台 均等耐荷重(kg)500/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
実験機器の収納の整理
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

実験室を整理するために10年以上前に買ったトラスコの中量棚の棚の数を増やしたくなって購入しました。一瞬で棚が一段増えて大変ありがたかったです。いい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする