CUD-570-150 キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO 37322625 CUD-570-150 キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO 37322625 CUD-570-150 キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO 37322625

キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37322625 品番 CUD-570-150
参考基準価格(税別)¥22,440 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。

ネオグレー トラスコ品番352-5961 質量(kg)6.5 タイプM3・M5型専用奥行576mm用 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
注意
※キャスターを取り付けてご使用の場合は、耐荷重(ご使用になられるキャスター許容荷重×4×0.8)を計算してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする