CUD-920-150 キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO 37322643 CUD-920-150 キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO 37322643 CUD-920-150 キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO 37322643

キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37322643 品番 CUD-920-150
参考基準価格(税別)¥28,990 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。

ネオグレー トラスコ品番352-5988 質量(kg)9.5 タイプM3・M5型専用奥行926mm用 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
注意
※キャスターを取り付けてご使用の場合は、耐荷重(ご使用になられるキャスター許容荷重×4×0.8)を計算してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする