TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
アーチ型転倒防止バーアーチっちネオグレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37322695
品番
TB-M1100N
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネオグレー
仕様
軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用
適合
M1.5・M2・M3・M5
トラスコ品番
301-0155
質量(kg)
3.25
適合幅(mm)
(通路幅)800〜1120