TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
コンビネーションワゴン用引き出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37322765
品番
D81D
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0584
質量(kg)
9
タイプ
1段引き出し(鍵付)
有効内寸(mm)
515×330×120
均等荷重(kg)
20/段