コンビネーションワゴン用引き出し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37322774 品番 D81E
参考基準価格(税別)¥34,270 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ネオグレー トラスコ品番302-0592 質量(kg)11.5 タイプ2段引き出し(1段鍵付) 有効内寸(mm)515×330×55 均等荷重(kg)10/段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする