TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
カスタムワゴン用 ツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37322844
品番
TAC-TH
参考基準価格(税別)
¥12,280
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
329-2932
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
67
質量(g)
100
奥行(mm)
50.5
間口(mm)
300