TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
コンビネーションワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37322853
品番
TCW-81A1
参考基準価格(税別)
¥31,010
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途に合わせて様々な組み合わせができます。
段数
2
耐荷重(kg)
棚板(浅)50/段
引出し
なし
高さ(mm)
50(こぼれ止め)
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
色
ネオグレー
仕様
組立式
トラスコ品番
301-5122
質量(kg)
10.7
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×427×880
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人30分
棚板
こぼれ止め付き棚板
最大積載量(kg/台)
160