曜日別特売
TCW-81A2F コンビネーションワゴン TRUSCO 37322871

TCW-81A2F コンビネーションワゴン TRUSCO 37322871
TCW-81A2F コンビネーションワゴン TRUSCO 37322871

コンビネーションワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
耐荷重(kg)棚板(浅)50/段
内容量1台注文コード37322871品番TCW-81A2F
参考基準価格(税別)¥45,330販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

用途に合わせて様々な組み合わせができます。

耐荷重(kg)棚板(浅)50/段組立時間1人50分仕様組立式トラスコ品番304-7440質量(kg)14.5ネオグレー高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×427×880ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板こぼれ止め付き棚板最大積載量(kg/台)160引出しなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする