TRUSCO
コンビネーションワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
耐荷重(kg)
棚板(浅)50/段、(深)80/段
棚板(浅)50/段
棚板(浅)50/段、(深)80/段
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37322896
品番
TCW-81AB
参考基準価格(税別)
¥47,190
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途に合わせて様々な組み合わせができます。
耐荷重(kg)
棚板(浅)50/段、(深)80/段
組立時間
1人30分
仕様
組立式
トラスコ品番
304-7466
質量(kg)
16.7
色
ネオグレー
高さ(mm)
50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
段数
3
キャスター
自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×427×880
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
棚板
こぼれ止め付き棚板
最大積載量(kg/台)
160
引出し
なし