TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
コンビネーションワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37322905
品番
TCW-81C1
参考基準価格(税別)
¥56,610
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途に合わせて様々な組み合わせができます。
段数
2
積載荷重(kg)
160
均等荷重(kg)
棚板(浅)50/段、引き出し(深)20
引出し
あり
高さ(mm)
50(こぼれ止め)
奥行(mm)
427
間口(mm)
643
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
色
ネオグレー
仕様
組立式
トラスコ品番
301-5157
質量(kg)
19.7
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×427×880
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分
棚板
こぼれ止め付き棚板