TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
コンビネーションワゴン用スライド棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37322923
品番
D81C
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0576
質量(kg)
5
タイプ
スライド棚
有効内寸(mm)
515×360×40
均等荷重(kg)
20