TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ツールワゴン用1段引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37322993
品番
VL-H1
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
仕様
シリンダー錠付
トラスコ品番
352-5341
質量(kg)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×416×120
引出し内寸法(mm)
385×335×55