TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ツールワゴン用1段引出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37323002
品番
VS-H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
仕様
シリンダー錠付
トラスコ品番
352-5392
質量(kg)
5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×416×120
引出し内寸法(mm)
253×335×55