TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ツールワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37323011
品番
VSL-P
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ネオグレー
材質
スチール
用途
工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。
トラスコ品番
352-5406
適合本体
アングル支柱式ツールワゴン
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
330
品名
パンチングパネル
間口(mm)
410
間口×高さ(mm)
410×330