ツールワゴン用追加棚板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37323036 品番 VS-T
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ネオグレー 仕様表面・裏面で使用可能 トラスコ品番352-5422 材質スチール 質量(kg)1.0 高さ(mm)30 奥行(mm)416 間口(mm)346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×416×30 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37323027
2020-06-03
用途:
ガスストーブの敷台最適ですとして
サービス業

小型ガスストーブの敷き台として使用してみて丁度良い版で
床から高さ30pの敷台として不燃性であり最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする