TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
カスタムワゴン用フックバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37323045
品番
PFA-S10W
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
336-2833
許容荷重(kg)
2
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.0×72.5×24
取付ピッチ(mm)
(パネル取り付け部)50
フック径(mm)
5