TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
コンビネーションワゴン用深型仕切棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37323097
品番
D81B
参考基準価格(税別)
¥16,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0568
質量(kg)
6
タイプ
深型仕切棚
有効内寸(mm)
572×356×98
均等荷重(kg)
80