コンビネーションワゴン用浅型棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37323106 品番D81A
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ネオグレー トラスコ品番302-0550 質量(kg)2.8 高さ(mm)48 タイプ浅型棚 奥行(mm)356 間口(mm)572 有効内寸(mm)572×356×48 均等荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする