ノンスリップマット

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)450 注文コード37323151 品番TNSM-45BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は幅・色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3 幅(mm)450 長さ(mm)2000 質量(g)378 トラスコ品番328-6339 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37323151 TNSM-45BK 18472274 450B 滑り止めマット PVC モノタロウ 滑り止めマット PVC モノタロウ 1枚 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37323151 TNSM-45BK 21603236 TNSM45BK ノンスリップマット TRUSCO ノンスリップマット TRUSCO 1巻 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
マットの下敷き
その他業種

家中のマットの下に、敷いていますが、好きな所でカットできるのが
とても便利です。
10センチ角にカットした商品は、弱くなった指の補助として、又、開き難いキャップの滑り止めとして、大変重宝しています。
旅行の時には、バックの中にも、忍ばせています。

2025-04-08
用途:
バイク用のバッグ固定
教育・研究機関

バイクのリアフェンダーにバッグを固定するために購入しました。自由にカットができるため、見た目も良く仕上がりました。まだ、実際に走っていませんが、バッグのずれはなくなりそうです。

対象商品:
21603254
2024-03-21
用途:
キャンピングカーの机のす滑り止め
有限会社 北野ビル 様 (不動産業)

今まで机上がツルツルですね〜滑っていたがマットをひいて全く滑らないので非常に良いです。

対象商品:
37323142
2023-09-30
用途:
100均の品とは違います。

高コストですが100均品とは当然のことながら品質に差があります。
2〜3か月くらいの使用なら差がありませんが、それ以上の期間、使用したいならお勧めです。

対象商品:
37323176
2022-11-15
用途:
職場にて使用
株式会社中島製作所 様

作業現場の足元の滑り止めに利用、定期的に交換するのにサイズ的にもマッチしている

対象商品:
37323203
2020-09-02
用途:
整体の施術ベッドに使用しています。
サービス業

シートの上にバスタオルを敷いていますが、お客様が向きを変えてもずれ落ちたりしないのでとても有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37323176
2019-04-30
用途:
屋根工事

勾配屋根で材料・道具を置いて滑らないので、必需品です。

3人が参考にしています
対象商品:
37323176
2018-01-25
用途:
車内のカスタム
マイサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

緑色を探していたのですが、なかなか無くて、たすかりました。幅も長さも選択出来てとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする