TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
A型バンラックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
418
高さ(mm)
340
注文コード
37323212
品番
A-35
参考基準価格(税別)
¥34,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
引出し数
A-1 3列5段
色
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
トラスコ品番
501-9435
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
340
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
310
間口(mm)
418
最大積載量(kg)
30
荷姿
完成品
梱包数
1台
引出し組合せ
A-1=15個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
418×310×340
引出し
A-1 3列5段
注意
※メーカー直送品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。