B型バンラックケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37323264 品番 B-25
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。
小物部品の保管・整理に最適です。

引出し組合せB-1:NG=10個 ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体) 引出し数2列5段 質量(kg)3.3 トラスコ品番509-5824 付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付 高さ(mm)254 材質(本体)スチール 奥行(mm)235 間口(mm)236 最大積載量(kg)20 荷姿完成品 梱包数1台 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)236×235×254 引出しB-1 NG 2列5段
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37323246
2015-11-20
用途:
伝票整理。
株式会社ユニマットライフ 様

外見は、重量が有りとても良いのですが
ケースの材質は良く有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
37323255
2014-06-12
用途:
ボルト、ナット、ワッシャーの分別して収納

引出も引き出しやすく、使いやすいです。ネームを付けられますが遊びが大きくすぐに外れやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする